JB-BC16C1 ジョイボックス ブラインドキャップ オーム電機[配線パーツ] 87042347

※本体

ジョイボックス ブラインドキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)タイプ耐油性注文コード87042347品番JB-BC16C1
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様CTG16めねじ用適合機種JB-WG,JB-WP,JB-WR,JB-WB材質(本体)ナイロン66質量(g)約7タイプ耐油性使用周囲温度(℃)-25~+80材質(Oリング)NBR色(本体)ライトグレー防水性IP67 (水深1m 30分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする