オーム電機[配線パーツ]
ジョイボックス ブラインドキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
タイプ
耐候性
注文コード
87042374
品番
JB-BC16EBJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CTG16めねじ用
材質(本体)
ナイロン66
質量(g)
約7
タイプ
耐候性
使用周囲温度(℃)
-25~+80
材質(Oリング)
EPDM
色(本体)
ベージュ
防水性
IP67 (水深1m 30分)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87042374
JB-BC16EBJ
87042164
JB-WLQ220HBJ‐D01
JB-WLQ220
オーム電機[配線パーツ]
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました