曜日別特売
B-303 キーパー ソーサー ラストロ(岩崎工業) 87042453

キーパー ソーサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87042453品番B-303
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。

容量(mL)2100材質(キャップ)ポリエチレン形状角形材質(本体)ポリプロピレン質量(g)258材質(フタ)ポリエチレン外寸法・幅(mm)188外寸法・高さ(mm)263外寸法・奥行(mm)94TKG品番7-0220-0901TKG品番(2017)6-0214-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 飲み物の製造
飲食業

密閉性が高く、複数の材料をいれて強くシェイクしても漏れることはありません。ドリンクづくりに重宝していますが、同商品の旧型の方と比較すると、若干、蓋の開け閉めが固いです。ただし、改良型(本商品)の方が経年劣化による蓋の破損に対しては耐久性がましていると感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする