ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
Air Keeper スナックケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87042593
品番
A-033 B
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
容器の両側に持ちやすい取っ手付き。電子レンジ加熱後の熱くなった容器を取り出す時にも便利。
容量(mL)
430
種別
スナックケース
材質
(フタ枠)エラストマー
形状
角形
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
62
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×144×47
TKG品番
7-0225-0201
TKG品番(2017)
6-0219-0201
電子レンジ
○