Air Keeper パックケース

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87042602 品番A-036 B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

容器の両側に持ちやすい取っ手付き。電子レンジ加熱後の熱くなった容器を取り出す時にも便利。

容量(mL)1920 種別パックケース 材質(フタ枠)エラストマー 形状角形 ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)149 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×229×74 TKG品番7-0225-0301 TKG品番(2017)6-0219-0301 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87042602
2018-12-25
用途:
電子レンジ 料理

電子レンジでなべ料理します。カレー作ります。耐熱性は良いです。

対象商品:
87042602
2017-02-24
用途:
電子レンジでカレーを作る

レンジでカレーを作ります。レンジOKです。少し大きめなので、煮こぼれが少なくて済みます。近所木ではこのサイズは売っていませんでした。

対象商品:
87042602
2016-05-01
用途:
食品の保存
サービス業

蓋の周りの硬いゴムがしっかりしているので洗いやすく衛生的です
以前使っていたのはゴムがはずれたりカビがついたりしてましたので
このエアーキーパー大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする