ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
Neo Keeper ミニケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87042715
品番
B-1833NE
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)
120
種別
ミニケース
形状
角形
色
ネオ
サイズ
S
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
34
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×92×34
TKG品番
7-0219-0601
TKG品番(2017)
6-0213-0601
電子レンジ
○(蓋除く)