ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
Neo Keeper ミニケース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87042724
品番
B-1834NE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)
260
種別
ミニケース
形状
角形
色
ネオ
サイズ
L
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
62
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×134×34
TKG品番
7-0219-0602
TKG品番(2017)
6-0213-0602
電子レンジ
○(蓋除く)