ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
Neo Keeper フリーザーケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87042733
品番
B-1811NE
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)
360
種別
フリーザーケース
サイズ
S
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×199×30
トラスコ品番
280-3771
形状
角形
色
ネオ
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
82
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法・幅(mm)
92
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
199
TKG品番
7-0219-0701
TKG品番(2017)
6-0213-0701
電子レンジ
○(蓋除く)