ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
Neo Keeper ラージポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87042751
品番
B-1857NE
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)
880
種別
ラージポケット
形状
角形
色
ネオ
サイズ
S
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
105
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×172×76
TKG品番
7-0219-1401
TKG品番(2017)
6-0213-1401
電子レンジ
○(蓋除く)