Neo Keeper ラージポケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1200 注文コード87042767 品番B-1858NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。

容量(mL)1200 種別ラージポケット 形状角形 ネオ サイズM 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)122 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×172×104 TKG品番7-0219-1402 TKG品番(2017)6-0213-1402 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87042776
2024-09-28
用途:
砂糖の保存に
サービス業

砂糖の保存用に購入しました。ピッタリ閉まりいい感じに保存できました。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする