ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
Neo Keeper フレッシュケース 角型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87042785
品番
B-1836NE
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)
1600
付属品
ザル
形状
角型
色
ネオ
サイズ
S
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
228
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法・幅(mm)
146
外寸法・高さ(mm)
94
外寸法・奥行(mm)
161
TKG品番
7-0219-1001
TKG品番(2017)
6-0213-1001
電子レンジ
○(蓋除く)