ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
Neo Keeper フレッシュケース 角型
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87042794
品番
B-1837NE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)
2100
付属品
ザル
形状
角型
色
ネオ
サイズ
L
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
289
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法・幅(mm)
158
外寸法・高さ(mm)
81
外寸法・奥行(mm)
220
TKG品番
7-0219-1002
TKG品番(2017)
6-0213-1002
電子レンジ
○(蓋除く)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87042794
B-1837NE
59757480
B-1837 TN
タフナチュラル・フレッシュケース角
ラストロ(岩崎工業)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)