Neo Keeper パンケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87042803 品番B-1827NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,010

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。

容量(mL)4800 ネオ 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)334 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法・幅(mm)153 外寸法・高さ(mm)178 外寸法・奥行(mm)218 TKG品番7-0219-1201 TKG品番(2017)6-0213-1201

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87042803 B-1827NE 59757498 B-1827 TN タフナチュラル・パンケース ラストロ(岩崎工業) タフナチュラル・パンケース ラストロ(岩崎工業) 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
ペットのエサ入れ
オズプロダクツ 様 (サービス業)

開閉がもう少し楽にできたらと思います。取ってを増やすとか

対象商品:
87042803
2024-03-08
用途:
食品の保管

3キロの米を入れるといい具合の高さまで入ります。冷蔵庫にて保管。
縦長のタッパーはお店であまり売ってないので注文しました。

対象商品:
87042803
2018-09-02
用途:
焼いた食パンの収納
有限会社シックスティーズカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

予備に購入しました。高さがあるので、山型食パンも入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする