Neo Keeper パウダーポット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87042812 品番B-1878NE
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
電子レンジ対応(蓋は除く)。

容量(mL)1700 材質(スプーン)ポリプロピレン ネオ 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)174 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法・幅(mm)192 外寸法・高さ(mm)149 外寸法・奥行(mm)106 TKG品番7-0219-1701 TKG品番(2017)6-0213-1701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87042812
2022-04-04
用途:
小麦粉やスパイスの保管に
その他業種

キーパーシリーズは絶妙な蓋の柔らかさと、パッキンのない構造がお気に入りです。
プラスチック製品の使用を減らしているのですが、高所に置いたときの使い勝手からこちらは譲れませんでした。永く使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87042812
2020-05-29
用途:
食品製造の材料保管
製造業

2回目の購入です。
ふたがきっちりとしまり、ちょうど良いサイズで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする