Keeper コップ付き クーラー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87042837 品番B-306 N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
お茶やジュースなどの液体保存、持ち運びに便利です。コップ付きなので、手軽にお使い頂けます。

容量(mL)700 材質(コップ)ポリプロピレン、(提げ手)ポリエチレン、(キャップ)ポリエチレン ナチュラル サイズL 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)115 口径(Φmm)86 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法・高さ(mm)226 TKG品番7-0220-1101 TKG品番(2017)6-0214-1302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする