アローラ パスタポット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87042916 品番B-2265W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

便利な取り出し口。スパゲティ麺の1人分、2人分の目安になる大・小2つの取り出し口付き。

容量(mL)1500 用途主にパスタを収納する際に用いられる商品。 材質(内ブタ)ポリエチレン、(パッキン)シリコンゴム ナチュラル 高さ(mm)298 材質(本体)AS樹脂 質量(g)393 口径(Φmm)107 材質(フタ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-0380-1101 TKG品番(2017)6-0367-1101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87042916
2021-09-27
用途:
パスタの保存

久しぶりに、パスタを出そうとしました。
なんと、蓋がツルツルで、滑って回すことが出来ません。
もちろん、当て物をして、蓋を回しました。
でも、蓋に少しでも引っかかりがあれば、滑ることが無いと思います。
と言うことで、蓋に傷を付けて、滑らないようにしました。
傷は、ブロック塀のブロックにこすりつけて、付けました。
この様な商品は、実際に持って買わないと駄目なのかも知れません。
良い勉強となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする