ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の 冷蔵庫/冷凍庫
ラストロ(岩崎工業)の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
フェローズ・フタ付きアイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87043144
品番
K-284 WL
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
重ねてもズレにくいフタ付・ニオイ移りを防止・独立したきれいな氷に・出し入れ簡単。
フタ付きタイプなら、ニオイ移りもしっかりブロック。
穴数
21
仕様
(氷取り数)21ブロック
色
ホワイトリッド
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
162
外寸法・幅(mm)
128
外寸法・高さ(mm)
42
外寸法・奥行(mm)
263