※使用例
サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCセキュリティケーブル
超小型シリンダセキュリティ(eセキュリティ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87043504
品番
SLE-25S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー長さ(m)
2
ワイヤー径(Φmm)
4.4
付属品
鍵×2
種別
鍵No.2
鍵
シリンダタイプ