サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 液晶フィルター
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
11.6型ワイド
注文コード
87044378
品番
LCD-BCG116W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
適合サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
付属品
ヘラ×1(取付け用)
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256.5×0.2×144.5
適合サイズ
11.6型ワイド
紫外線防御率(%)
99.9
可視光線透過率(%)
81
表面硬度
2〜3H
アズワン品番
64-0901-81
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
26%
外光反射率(%)
5
ブルーライトカット
対応
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった