ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87044396 品番 LCD-BCG125W
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
特性ブルーライトカット指紋防止光沢 付属品ヘラ×1(取付け用) 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277.5×0.2×155.5 適合サイズ12.5型ワイド 紫外線防御率(%)99.9 可視光線透過率(%)81 表面硬度2〜3H アズワン品番64-0901-83 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率26% 外光反射率(%)5 ブルーライトカット対応

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87044414
2021-02-22
用途:
業務中
不動産業

貼るのも簡単で、空気も入らず、きれいに貼れました。
画面が明るく感じますね。
自宅用にも買おうかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする