サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 液晶フィルター
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87044405
品番
LCD-BCG133W
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
付属品
ヘラ×1(取付け用)
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×0.2×166
適合サイズ
13.3型ワイド
紫外線防御率(%)
99.9
可視光線透過率(%)
81
表面硬度
2〜3H
アズワン品番
64-0901-84
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
26%
外光反射率(%)
5
ブルーライトカット
対応
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった