サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 液晶フィルター
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87044414
品番
LCD-BCG156W
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
液晶保護フィルム ブルーライトカット
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
付属品
ヘラ×1(取付け用)
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
344×0.2×193.5
適合サイズ
15.6型ワイド
紫外線防御率(%)
99.9
可視光線透過率(%)
81
表面硬度
2〜3H
アズワン品番
64-0901-85
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
26%
外光反射率(%)
5
ブルーライトカット
対応
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった