サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
抜け防止ロック電源コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87045823
品番
APW12-515C13LK02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
コード長さ(m)
2
機能
ロック機能付き
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コネクタ形状
IEC C13・NEMA 5-15P
定格容量
12A・125V(合計1200Wまで)
電源コード(m)
2
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
商品説明動画
抜け防止ロック電源コード
参考になった