東洋技研
端子台(PTUシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
端子ねじ
M8×16
注文コード
87046102
品番
PTU-10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75
この商品は
端子ねじ・RoHS指令
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体絶縁】変性PPE(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
取付方式
DINレール
結線方式
-
端子ねじ
M8×16
端子間ピッチ(mm)
-
定格電流(JIS)(A)
11/15
定格電流(IEC)(A)
-
定格電流(UL)(A)
-
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
適合電線(mm
2
)
0.75/1.25
締付トルク(N・m)
1.2