東洋技研
端子台(PTUシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
端子ねじ
M4×8
注文コード
87046172
品番
PTU-30
参考基準価格(税別)
¥65
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ・RoHS指令
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
18
定格電流(JIS)(A)
22/30
定格電流(IEC)(A)
30
定格電流(UL)(A)
27
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
適合電線(mm
2
)
2/3.5
締付トルク(N・m)
1.8