工事物件タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87046207 品番TAP-K2-10
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
鉛を含まない無鉛ハンダを使用し、ネジなどのメッキには六価クロムを使用していません。

プラグ形状3P(絶縁キャップ付き) 定格15A・125V(合計1500Wまで) 機能マグネット付き、通電ランプ付き グレー ピッチ(mm)差込口/40 規格PSE準拠 コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×43.5×26 アズワン品番64-0903-09 マグネットあり コード種類VCTF 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76063075
2019-08-02
用途:
イベントの仮配線
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

毎週、行われる催事関係の配線工事で、様様な長さのテーブルタップが必要となり、時間的余裕もなく、購入させて頂きました。多種多様の長さがあり、周りの皆様からもお褒めのお言葉を頂戴し、大変、満足をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする