端子台(PTUシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個端子ねじM4×8注文コード87046224品番PTU-40
参考基準価格(税別)¥76販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)30/40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)35定格絶縁電圧(V)AC/DC600適合電線(mm2)3.5/5.5締付トルク(N・m)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする