東洋技研
端子台(PTUシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
端子ねじ
M5×10
注文コード
87046303
品番
PTU-80N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥162
この商品は
端子ねじ・RoHS指令
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体絶縁】変性PPE(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
取付方式
DINレール
結線方式
-
端子ねじ
M5×10
端子間ピッチ(mm)
-
定格電流(JIS)(A)
40/50/75
定格電流(IEC)(A)
-
定格電流(UL)(A)
-
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
適合電線(mm
2
)
5.5/8/14
締付トルク(N・m)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87046303
PTU-80N
87046312
PTU-80NS
端子台(PTUシリーズ)
東洋技研
1個
¥
179
税込
¥197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です