サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
タイマー付きタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87046392
品番
TAP-RT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グレー
規格
PSE準拠
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
6
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
3
機能
マグネット付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×60×80
アース端子
あり
マグネット
あり
プラグ形状
2P(スイング、絶縁キャップアースコード付き)
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(1.1MB)
商品説明動画
参考になった