サンワサプライ
サンワサプライの メガホン・ホイッスル・マイク
サンワサプライの マイク
ワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87046873
品番
MM-SPHMW5
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(g)
190
感度
-76±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.125〜809.750MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0901-96
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
220
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)