サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
USBヘッドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87047388
品番
MM-HSU07BK
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
出力端子
USB A(オス)
質量(g)
113
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型(28mmモノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
1.8
周波数特性
ヘッドホン部/300〜8000Hz、マイクロホン部/100〜8000Hz
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
150±15%
入力感度
マイクロホン部/36±3dB
指向性
マイクロホン部/単一指向性
最大入力(mW)
ヘッドホン部/20
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート
○
音量調節
○
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
商品説明動画
参考になった