サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの WEB会議用品
サンワサプライの スピーカーフォン/会議システム
USBマイクロホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87047433
品番
MM-MCU06BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
出力端子
USB A(オス)
質量(g)
60
マイクロホン
コンデンサータイプ
周波数特性
70〜10000HZ
入力感度
40±3dB
アズワン品番
64-0903-07
指向性
全(無)指向性
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87047433
MM-MCU06BK
21128740
MM-MCU06BKN
マイクロホン
サンワサプライ
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
品番が変更になりました