画像準備中

結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 87048175 品番 TGB-150B(100入)
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
全長L(mm)150 最大結束径(Φmm)33 材質66ナイロン(UL94V-2) 種類耐候タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜+80(結束後) 寸法D(mm)6 寸法C(mm)4.6 厚さT(mm)1.2 寸法G(mm)5.7 引張強度(N)178(参考) 幅A(mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする