東洋技研
東洋技研の 結束バンド/結束工具/固定具
東洋技研の ケーブルタイ/結束バンド
東洋技研の 標準タイプ
結束バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
87048202
品番
TGB-250(100入)
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長L(mm)
250
最大結束径(Φmm)
60
色
白
材質
66ナイロン(UL94V-2)
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40〜+80(結束後)
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
5.8
厚さT(mm)
1.3
寸法G(mm)
6.9
引張強度(N)
217(参考)
幅A(mm)
4.8