東洋技研
記名板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
PVC(白)
PVC
PVC(白)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87048482
品番
CTE-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47
仕様
線入りタイプ
材質
PVC(白)
寸法L(mm)
670
寸法t(mm)
0.5
端子間ピッチ(mm)
14(線)
適合端子台型式
ATK-30、CTKC-35S
寸法W(mm)
8.5