東洋技研
記名板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
PVC(白)
PVC
PVC(白)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87048491
品番
M-1LE
参考基準価格(税別)
¥44
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
仕様
無地タイプ
材質
PVC(白)
寸法L(mm)
1000
寸法t(mm)
0.5
適合端子台型式
ATK-10~ATK-150、ATJ-10~ATJ-330、CTK-15~CTK-25S、CTKC-10S~CTKC-150、CTKW-15S2
寸法W(mm)
8.5