サンワサプライ
サンワサプライの 記録メディア・メモリー
サンワサプライの 外付メモリカードリーダー
スタンド付きUSB Type Cカードリーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87048517
品番
ADR-3TCMS6BK
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(g)
12
コネクタ形状
USB3.0 A(オス)/USB TypeC(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×11.2
消費電流(mA)
動作時/200(最大)、スタンバイ時/40(最大)
使用環境条件
0〜40℃
アズワン品番
64-0901-68
保管環境
0〜45℃
スロット数(個)
2
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
商品説明動画
参考になった