バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87048544 品番BCR-002
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
商品タイプ有線 対応コードJAN、EAN13、EAN8、UPCA、UPCE、Code 39、Code 11、ISSN、ISBN、Code 93、ITF6、ITF14、Codabar、Code 128、GS1 Databar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI 質量(g)110 分解能(mm)0.1 幅(mm)65 長さ(mm)160 高さ(mm)90 ケーブル長(m)2.4 コネクタ形状USB A(オス) アズワン品番64-0902-25 距離Code 39/45〜155mm、EAN13/35〜585mm

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする