サンワサプライ
サンワサプライの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンワサプライの データプロジェクター
サンワサプライの プロジェクタースクリーン
プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
60型相当
注文コード
87049025
品番
PRS-TS60HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
60型相当
質量(kg)
4.9
画面表示寸法(mm)
1328×747
材質(スクリーン)
マット系
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1523×70×1130
設置方式
吊り下げ式
アズワン品番
64-0846-03
アスペクト比
16:9
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スクリーンの取り付けは必ず専門工事業者にご依頼ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません