サンワサプライ
サンワサプライの 施設用家具・備品
サンワサプライの 施設用カート・ワゴン
サンワサプライの PCカート
ステンレスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87049296
品番
RAC-CR1
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
質量(kg)
23.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)
ステンレス、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×730×1325
総耐荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません