東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 10S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87051011
品番
TRH50-10S
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
容量(VA)
50
定格二次電流(A)
2.08(二次電圧24V時)
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
89
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
65
取付穴
4.5×10
寸法W(mm)
82