スパイラルチューブ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87052445 品番 TSP-12B(50M)
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。

長さ(m)50 外径D(Φmm)14 肉厚t(mm)1.1 束線径(Φmm)12〜35 材質低密度ポリエチレン 使用周囲温度(℃)-15〜+60 ピッチP(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87052533
2019-07-02
用途:
光ケーブルに巻く
内ヶ島電設合同会社 様 (建設業・工事業)

柔らかくて、とても使いやすいです。
特に改善点は無いかな

対象商品:
87052436
2018-01-13
用途:
水道の凍結防止ヒーター線の取付に
農・林・水産業

水道ホースに凍結防止ヒーター線を添わせるに、ベリベリグーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする