東洋技研
東洋技研の AV取付用品
東洋技研の 自動車用結束材
東洋技研の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87052463
品番
TSP-15B(25M)
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
長さ(m)
25
色
黒
外径D(Φmm)
17
肉厚t(mm)
1.1
束線径(Φmm)
15〜45
材質
低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)
-15〜+60
ピッチP(mm)
20