東洋技研
東洋技研の AV取付用品
東洋技研の 自動車用結束材
東洋技研の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87052506
品番
TSP-20B(25M)
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
長さ(m)
25
色
黒
外径D(Φmm)
23
肉厚t(mm)
1.3
束線径(Φmm)
20〜60
材質
低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)
-15〜+60
ピッチP(mm)
23