東洋技研
東洋技研の AV取付用品
東洋技研の 自動車用結束材
東洋技研の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87052515
品番
TSP-25(25M)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
長さ(m)
25
色
半透明乳白色
外径D(Φmm)
28
肉厚t(mm)
1.4
束線径(Φmm)
25〜75
材質
低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)
-15〜+60
ピッチP(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応