東洋技研
東洋技研の AV取付用品
東洋技研の 自動車用結束材
東洋技研の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87052585
品番
TSP-8B(50M)
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
長さ(m)
50
色
黒
外径D(Φmm)
9.8
肉厚t(mm)
0.8
束線径(Φmm)
8〜25
材質
低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)
-15〜+60
ピッチP(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応