東洋技研
スタッド式端子台 ST-16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
段数
2
1
2
3
材質(ねじ部)
黄銅
黄銅
鉄(導体利用不可)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87052691
品番
ST-16-2B
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M16
定格電流(JIS)(A)
240/400/600
段数
2
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
材質(ねじ部)
黄銅
適合電線(mm
2
)
100/200/325
絶縁抵抗(MΩ)
各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+60
締付トルク(N・m)
68.6~88.2