東洋技研
ショートバー(SB7.62-□)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87053741
品番
SB7.62-2(SB7-2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
寸法A(mm)
13.4
定格電流(JIS)(A)
15
材質(本体)
黄銅ニッケルメッキ
定格電圧(V)
300
耐電圧(V/min)
AC1500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87053741
SB7.62-2(SB7-2)
25657460
SB7.62-2(SB7-2)
ショートバー(SB7.62-□)
東洋技研
1セット(10個)
¥
249
税込
¥
274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)