曜日別特売

コネクタ端子台(PCIシリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コネクタ第一電子工業株式会社製/FRC2-C20S13-0L-FA
第一電子工業株式会社製/FRC2-C20S13-0L-FA
オムロン株式会社製/XG4A-2031
内容量1個注文コード87059323品番PCI-1D20B
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質
【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/MIL極数20P端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(UL)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2適合ソケット第一電子工業株式会社製/FRC2-A020-30Sコネクタ第一電子工業株式会社製/FRC2-C20S13-0L-FA耐電圧(V/min)AC600ストレインリリーフソケットにセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする