材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式-結線方式-極数20P端子ねじ-端子間ピッチ(mm)-定格電流(JIS)(A)1定格電流(UL)(A)-定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2適合ソケットオムロン株式会社製/XG4M-2030コネクタオムロン株式会社製/XG4A-2031耐電圧(V/min)AC600ストレインリリーフXG4T-2004